Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Spray lubrificante a secco PTFE 400_DIEN ml

Codice art.: 083007 400_DIEN
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Contenuto 0,4 l
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Lubrificante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083007 400_DIEN
Codice del produttore 49394

Descrizione

Esecuzione:

Siate pronti a tutto con la serie di prodotti WD-40 ® SPECIALIST ®, il complemento perfetto per il famoso prodotto multifunzione WD-40 ®. Basta una spruzzata per liberarsi di tutti i problemi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello