{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 41 mm | |
Forma delle ganasce | becchi tondi a punta | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie pinza | lucido | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 711900 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283559 |