Esecuzione:
Pinza di serraggio per serraggio lineare con avanzamento rapido integrato e arresto forzato con controllo della posizione finale per collegamenti perfetti. Trasmissione a leva per forza di serraggio fino a 40 kN. Cambio rapido e senza strumenti degli stampi di crimpatura mediante adattatore.
Uso:
Pinza di serraggio versatile con stampo intercambiabile per sezioni grandi fino 95 mm2. La forza elevata di schiacciamento di questa pinza manuale viene normalmente raggiunta solo dagli apparecchi idraulici e da quelli a batteria.
Fornitura:
Pinza di serraggio con adattatore stampo e 1
stampo di crimpatura rettificato di precisione per capicorda e serrafili non isolati da 16 mm2 in valigetta di plastica (ABS). Inserto in espanso con custodia per altri 8 stampi di crimpatura. 1 chiave combinata n. art.
613700 Dim. 21 per sblocco forzato.
Nota:
Su richiesta è disponibile un’ampia gamma di stampi di crimpatura per capicorda e serrafili in sezioni grandi fino a 95 mm2.