• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Tenaglia a grande forza di taglio, zincata

Codice art.: 706670
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
326 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Con testa particolarmente sottile e manici lunghi. Taglienti ad alta resistenza con rettifica di precisione, testa lucida.

Uso:

Adatte particolarmente per piegare i tondini per cemento armato, con trasmissione elevata. Taglia filo dolce fino a ⌀ 4,5 mm. Distensione tendini e muscolatura grazie all’elevato smorzamento del colpo dovuto al taglio.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.