{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Impugnatura | Manici con rivestimento robusto | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no |
Codice articolo | 701660 180 | |
EAN / GTIN | 3148516237262 |