Codice art.: 97 90 22
Marca: KNIPEX®

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 300,01
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Descrizione:

97 90 22 Assortimento di capicorda In TANOS MINI-systainer® (robusta cassetta in resina sintetica). Chiusura T-Loc per azionamento ad una mano: con una rotazione, apertura o chiusura del systainer®, con una seconda rotazione collegamento del systainer®. Apertura di cassette collegate: accesso al contenuto facile e rapido, senza bisogno di separare i moduli. Due ripiani in resina sintetica sovrapponibili, ciascuno con 6 scomparti per terminali. Con assortimento di terminali. con pinza spelacavi automatica MultiStrip 10 (12 42 195). con pinza per capicorda KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (per connettori e terminali isolati). systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Fornitura: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Pinza spelacavi automatica (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Pinza per capicorda (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connettori di testa, isolati giallo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connettori di testa, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connettori di testa, isolati rosso (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Terminali piatti femmina 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Terminali piatti femmina 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Occhielli Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Forme