Giraviti per viti ad esagono incassato con impugnatura a ″T″ 120 mm

Codice art.: 98 14 08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 14 08
EAN / GTIN 4003773020455
Codice del produttore 98 14 08
Numero-L L70010 214

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti per viti a brugola
  • Lunghezza dell'impugnatura trasversale: 90,0 mm
  • Larghezza tra le piastre S: 8,0 mm
  • lunghezza lama non isolata ± 2: 11,0 mm

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello