Descrizione:
Vantaggi: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse. Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta, il supporto Wiha Compact entra perfettamente in ogni tasca per metro a stecche. Blade: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido. Per applicazioni meccaniche ISO 2936K. Contenuto: 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 1.5 mm (01144) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 2.0 mm (01145) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 2.5 mm (01146) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 3.0 mm (01147) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 4.0 mm (01149) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 5.0 mm (01151) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 6.0 mm (01153) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 7.0 mm (01154) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 8.0 mm (01155) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 9.0 mm (01156) 1x Chiave a brugola Esagonale corta, nichelatura lucida 10.0 mm (01157) 1x Supporto Compact