Descrizione:
Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip. Aumento dell'efficienza: La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati. Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine. Per applicazioni meccaniche Contenuto: 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 2.5 mm (26165) 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 3.0 mm (26166) 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 4.0 mm (26167) 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 5.0 mm (26168) 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 6.0 mm (26169) 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 8.0 mm (26170)