Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ 55 mm

Codice art.: 98 47 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 47 18
EAN / GTIN 4003773027294
Codice del produttore 98 47 18
Numero-L L70010 1557

Descrizione

Descrizione:

  • per dadi esagonali metrici o in pollici
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 18 mm
  • Diametro lato attivo d max.: 29,0 mm
  • Quadro di collegamento: 1/2 pollice

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello