{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Coppia massima | 350 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 10 Nm - 350 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 150 mm | |
Altezza visualizzatore | 145,5 mm | |
Profondità visualizzatore | 85 mm | |
Peso | 2,5 kg | |
Quadro femmina | 1/2 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete |
Codice articolo | 654470 350 | |
Codice del produttore | 43221 |