Esecuzione:
- Collegamento via Bluetooth 4.0 con smartphone/tablet con portata superiore a 10 metri. App disponibile su Android e iOS. L’impostazione dei valori e il comando avvengono esclusivamente tramite app. Il processo di avvitamento può essere monitorato sull’app in tempo reale, mentre è possibile visualizzare i valori di misura precedentemente memorizzati in un momento successivo. Il relativo rapporto può essere esportato in formato .csv.
- Misurazione di coppia e angolo di rotazione.
- Display OLED con elevato contrasto per garantire un’ottima leggibilità. Protezione mediante telaio di gomma.
- 4 LED per una visibilità a 360°. Trasmissione di feedback tramite sistema a semaforo graduato.
- Caricamento mediante docking station.
- Modalità di funzionamento: Track e Peak.
- Segnalazione tattile (vibrazione durante l’avvicinamento e clic al raggiungimento del punto previsto), ottica (LED e display) e acustica (clic).
- Con promemoria di taratura. In base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Fornitura:
Inclusi batteria agli ioni di litio da 3,7 V / 2,6 Ah modello 18650, docking station con cavo micro USB, spina di rete e robusta valigetta in plastica.