Esecuzione:
Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in
Haptoprene® che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con
mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
Portabit con magnete per l’alloggiamento di bit C 6,3.
La coppia desiderata può essere impostata in continuo anche mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art.
654300 −
654460) e una chiave maschio esagonale apertura 5 (non compresa nella fornitura). Preimpostazione di fabbrica a partire da 20 pezzi per dimensione.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.