Tronchese per elettronica con tagliente laterale in metallo duro rivestiti in materiale bicomponente 120 mm

Codice art.: 77 32 120 H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77 32 120 H
EAN / GTIN 4003773075790
Codice del produttore 77 32 120 H
Numero-L L70010 1420

Descrizione

Descrizione:

  • per esigenze estreme in caso di materiali molto duri o tenaci, ad es. filo armonico, filo in nichel, tungsteno e cavi per diodi sempre più spesso impiegati nell’industria elettronica e aerospaziale
  • sempre l’utensile di taglio giusto, anche con il materiale più duro
  • taglienti di precisione in metallo duro brasati in pezzi grezzi forgiati
  • cerniera passante senza gioco
  • durezza dei taglienti HM 80 - 83 HRC
  • le pinze con taglienti in metallo duro hanno una durata sostanzialmente maggiore rispetto a tale a taglienti tradizionali
  • risultati di taglio affidabili e duraturi senza deformazioni dei taglienti
  • elevato risparmio grazie alla maggiore durata delle pinze
  • testa a punta con scanalatura
  • con piccola sfaccettatura

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 0,6 mm
  • Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 0,2 mm
  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,6 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 14 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 7,5 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello