Tronchese laterale per meccanica tipo forte rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

Codice art.: 74 02 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74 02 160
EAN / GTIN 4003773023081
Codice del produttore 74 02 160
Numero-L L70010 70

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione continua
  • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
  • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,4 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm
  • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,0 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello