Tronchese per elettronica con tagliente frontale rivestiti in materiale bicomponente 120 mm

Codice art.: 64 72 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64 72 120
EAN / GTIN 4003773017882
Codice del produttore 64 72 120
Numero-L L70010 491

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell'elettronica e nella meccanica fine
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 56 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,5 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 20 mm
  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7 mm
  • Lunghezza del bordo di taglio mm (C): 6 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello