Forbici da elettricista rivestiti in matieriale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro 155 mm (confezione self-service/blister)

Codice art.: 95 05 155 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 05 155 SB
EAN / GTIN 4003773077725
Codice del produttore 95 05 155 SB
Numero-L L70010 1434

Descrizione

Descrizione:

  • Pulitura di precisione con dentatura fine per un taglio pulito e antiscivolo
  • tagliente con cesoia per cavo
  • con tasca in materiale sintetico per cintura
  • manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro
  • cesoia universale per elettricisti
  • Lame in acciaio inox, durezza di taglio 56 HRC

Proprietà:

  • con guaine multicomponente, rinforzate con fibra di vetro
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello