Cesoia per cornici e per profili in resina sintetica e gomma rivestiti in resina sintetica cromata 215 mm

Codice art.: 94 35 215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 94 35 215
EAN / GTIN 4003773046028
Codice del produttore 94 35 215
Numero-L L70010 406

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare profili in resina sintetica, gomma o legno morbido senza schiacciamenti, anche per cavi a nastro
  • portalama intercambiabile con aletta di guida per tagli a 45° / 60° / 75° / 90°
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto

Proprietà:

  • Lunghezza lame 56mm
  • cromato
  • con rivestimenti in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello