• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Cesoia per cavi manici rivestiti in resina termoplastica rivestiti in resina termoplastica 165 mm

Codice art.: 95 05 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 05 165
EAN / GTIN 4003773019596
Codice del produttore 95 05 165
Numero-L L70010 405

Descrizione

Descrizione:

  • Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
  • con taglienti temperati e rettificati
  • nessuno schiacciamento, senza deformazione del cavo
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • articolazione a vite regolabile
  • per troncare cavi Ø 10 mm / 24 mm²
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto
  • cesoie in acciaio inossidabile
  • temperato ad olio

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 24 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 10 mm
  • AWG: 4
  • sovrastampato in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello