Borsa portautensili avvolgibile 15 pezzi con utensili di sicurezza per lavori sugli impianti elettrici

Codice art.: 98 99 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 99 13
EAN / GTIN 4003773026648
Codice del produttore 98 99 13
Numero-L L70010 659

Descrizione

Descrizione:

  • astuccio di materiale sintetico molto resistente
  • con pratica chiusura rapida, regolabile
  • dotata di un assortimento di utensili KNIPEX ad alto isolamento per lavori sugli impianti elettrici
  • Dimensioni da aperta (L x A): 830 x 310 mm

Norma:

IEC 60900

Fornitura:

  • 1 x 11 07 160 KNIPEX Pinza spelacavi con molla di apertura universale (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 95 17 200 KNIPEX Cesoia per cavi con doppio tagliente (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Pinza universale
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Chiave a forchetta (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Chiave a forchetta (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Chiave a forchetta (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Chiave a forchetta (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Chiave a forchetta (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 26 17 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello