Valigia standard 26 pezzi con utensili di sicurezza per lavori sugli impianti elettrici

Codice art.: 98 99 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 99 12
EAN / GTIN 4003773026631
Codice del produttore 98 99 12
Numero-L L70010 174

Descrizione

Descrizione:

  • valigia robusta in resina sintetica antiurto
  • dotata di un assortimento di utensili KNIPEX ad alto isolamento per lavori sugli impianti elettrici
  • inserti in materiale espanso con cavità preformate per l'alloggiamento degli utensili
  • divisorio estraibile
  • dimensioni, esterne (l x h x p): 440 x 105 x 385 mm

Proprietà:

  • Scomparti interni: 26 pezzi

Norma:

IEC 60900

Fornitura:

  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX Coltello spelacavi
  • 1 x 98 40 KNIPEX Leva a T con impugnatura fissa con attacco quadro 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Pinza universale
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH0)
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Chiave a forchetta (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX Chiave a forchetta (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX Chiave a forchetta (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Chiave a forchetta (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Chiave a forchetta (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Chiave a forchetta (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Chiave a forchetta (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello