Terminali gemellati preisolati 25 pz cad.

Codice art.: 97 99 378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Capocorda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 99 378
EAN / GTIN 4003773076698
Codice del produttore 97 99 378
Numero-L L70010 2103

Descrizione

Descrizione:

  • Imbuto di inserimento in polipropilene
  • resistente al calore fino a 105°C
  • Materiale: E-Cu
  • Superficie con stagnatura galvanica
  • Spessore strato min 3µm
  • Dimensione nominale: 2 x 16 mm²
  • Contenuto: 25 pezzi
  • Colore di identificazione: blu

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello