Matrice di crimpaggio per connettori tipo Molex non schermati

Codice art.: 97 49 74
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 49 74
EAN / GTIN 4003773044062
Codice del produttore 97 49 74
Numero-L L70010 430

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazione: connettori Molex non schermati 4/6/8 pin RJ 10, 11, 12, 45

Proprietà:

  • Applicazione: connettori Molex non schermati
  • Capacità millimetrica: 4/6/8 poli RJ 10; 11; 12; 45
  • Numero di nidi: 3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello