• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

Matrice di crimpaggio per connettori per cavi solari MC3 (Multi-Contact)

Codice art.: 97 49 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 49 65
EAN / GTIN 4003773066682
Codice del produttore 97 49 65
Numero-L L70010 1536

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazione: connettori per cavi solari MC3 (Multi-Contact) 2,5-6,0 mm²

Proprietà:

  • Applicazione: Connettore solare MC3 (Multi-Contact)
  • Capacità millimetrica: 2,5 - 6 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 14 / 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello