• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Matrice di crimpaggio per contatti torniti (Harting)

Codice art.: 97 49 61
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 49 61
EAN / GTIN 4003773045137
Codice del produttore 97 49 61
Numero-L L70010 1338

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazione: contatti torniti 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²

Proprietà:

  • Applicazione: contatti trasformati
  • Capacità millimetrica quadrata: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Numero di nidi: 4
  • AWG: 10 / 12 / 14 / 16

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello