1 set di lame di ricambio per 12 12 13

Codice art.: 12 19 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12 19 13
EAN / GTIN 4003773077558
Codice del produttore 12 19 13
Numero-L L70010 1443

Descrizione

Descrizione:

  • spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
  • una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
  • lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
  • con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie

Proprietà:

  • AWG: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello