Pinza spelacavi automatica 180 mm

Codice art.: 12 62 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12 62 180
EAN / GTIN 4003773054573
Codice del produttore 12 62 180
Numero-L L70010 692

Descrizione

Descrizione:

  • Spela cavi con materiali standard senza regolazione manuale
  • La regolazione fine consente una regolazione precisa delle lame in condizioni speciali del materiale, ad esempio grandi differenze di temperatura
  • Strumento compatto, maneggevole e leggero per sezioni comuni di cavi e materiali isolanti
  • per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm² con isolamento standard
  • con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
  • con tronchese per conduttori in rame e alluminio fino a 2,5 mm²
  • con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm

Proprietà:

  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 0,2 - 6,0 mm²
  • AWG: 24 - 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello