• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 50 01 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50 01 250
EAN / GTIN 4003773035312
Codice del produttore 50 01 250
Numero-L L70010 187

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione
  • apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
  • usura limitata e peso equilibrato
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 28 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello