Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 180 mm

Codice art.: 50 01 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50 01 180
EAN / GTIN 4003773035282
Codice del produttore 50 01 180
Numero-L L70010 303

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione
  • apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
  • usura limitata e peso equilibrato
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,0 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello