• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

Pinzetta universale ESD 118 mm

Codice art.: 92 58 74 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 58 74 ESD
EAN / GTIN 4003773054900
Codice del produttore 92 58 74 ESD
Numero-L L70010 1149

Descrizione

Descrizione:

  • Per la manipolazione sicura di componenti elettronici nelle applicazioni di precisione: permette la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e il componente
  • Rivestimento epossidico nero testato secondo criteri ESD con una resistenza superficiale tra 10^3 e 10^9 Ohm
  • Per l'industria dell'elettronica e della meccanica di precisione
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago
  • L'acciaio inossidabile di alta qualità offre un'elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione per una vasta gamma di ambienti atmosferici e diversi materiali corrosivi
  • Disponibili anche come set (92 00 01 ESD)

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,3 mm
  • Larghezza della punta (B): 2 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: sì
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: scarico
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello