• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Pinzetta in titanio 120 mm

Codice art.: 92 23 05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 23 05
EAN / GTIN 4003773054726
Codice del produttore 92 23 05
Numero-L L70010 1401

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori di precisione particolarmente delicati: con elevata resistenza alla corrosione e durezza
  • La lega di titanio di alta qualità offre resistenza alle alte temperature e un'ottima resistenza alla corrosione a temperatura ambiente in aria, acqua di mare e in una varietà di ambienti industriali
  • Per processi di pulizia o chimici, ad alte temperature, in biologia, medicina o chirurgia
  • 100% antimagnetiche
  • Antibatteriche

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,3 mm
  • Larghezza della punta (B): 0,5 mm
  • Design della punta della pinzetta: a punta
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Eccellente
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Industria Elettronica Orologeria Gioielleria Laboratori in applicazioni biologiche e mediche Medicina Biologia Chirurgia Pulizia/processi chimici
  • Magnetico: non magnetizzabile (100%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello