Punzonatrice per profili di lamiera rivestiti in materiale bicomponente brunita 340 mm

Codice art.: 90 42 340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Codice del produttore 90 42 340
Numero-L L70010 1114

Descrizione

Descrizione:

  • adatta per la giunzione di lamiera impiegata nell'installazione di pareti divisorie ed abbassamento dei soffitti
  • per profili ad U e C di lamiera fino allo spessore 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • sforzo minimo dovuto all'ottimo rapporto di trasmissione

Proprietà:

  • Capacità millimetrica: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello