Pinza per meccanica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 38 91 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 38 91 200
EAN / GTIN 4003773017219
Codice del produttore 38 91 200
Numero-L L70010 466

Descrizione

Descrizione:

  • punte resistenti alla torsione
  • becchi zigrinati all'interno a tratti incrociati

Proprietà:

  • Spessore della mascella (in corrispondenza dell'articolazione) (T1): 9,5 mm
  • Spessore della punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 73,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 17,5 mm
  • Angolo della testa: 45
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello