Pinza di precisione speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente brunita 135 mm

Codice art.: 34 32 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34 32 130
EAN / GTIN 4003773061496
Codice del produttore 34 32 130
Numero-L L70010 1007

Descrizione

Descrizione:

  • per il montaggio e smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica
  • per serrare, tenere e piegare
  • superficie di contatto liscia e rettificata, spigoli perfettamente smussati
  • più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
  • articolazione avvitata e superfici di articolazione accuratamente lavorate per un movimento uniforme e senza attrito sull’intera apertura
  • con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
  • manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati

Proprietà:

  • Lunghezza della ganascia (B): 23,7 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
  • Larghezza della punta (E): 2,0 mm
  • Spessore della punta (F): 1,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 11,2 mm
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello