• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

Pinza di precisione speciale per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente brunita 135 mm

Codice art.: 34 12 130 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34 12 130 ESD
EAN / GTIN 4003773061632
Codice del produttore 34 12 130 ESD
Numero-L L70010 829

Descrizione

Descrizione:

  • l’assortimento per elevate prestazioni e massimi risultati.
  • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per serrare, tenere e piegare
  • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
  • superfici di articolazione lavorate di precisione per un movimento uniforme e senza attrito sull’intera apertura
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • superficie di contatto liscie con rettifica, spigoli perfettamente smussati
  • finitura antiriflesso
  • peso leggero
  • manici ergonomici rivestiti in materiale multicomponentei a due colori ESD
  • nero/grigio

Proprietà:

  • Lunghezza ganasce (B): 21,9 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
  • Larghezza della punta (E): 1,4 mm
  • Spessore della punta (F): 3,5 mm
  • Larghezza della testa (A): 11,2 mm
  • ESD: sì
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Norma:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello