Codice art.: 13 92 200 SB
Marca: KNIPEX®

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
Articolo non più disponibile
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
disponibile in 1-2 settimane
Available in 2-3 weeks
Consegnabile in 3-4 settimane
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 44,67
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Descrizione:

6 funzioni in un'unica pinza. Pinza multifunzione per elettroinstallatori. Per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola. Superfici lisce sulla punta per una presa sicura ma delicata di fili singoli. Superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato per afferrare materiali di forma piana e arrotondata. Bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su scatole elettriche da incasso e togliere le bave di fori passacavi. Fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm². Cesoia con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Forma affusolata per un'ottima accessibilità al pezzo in lavorazione. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Nei modelli con molla di apertura integrata nell'articolazione il dente di arresto tiene chiuse le cesoie mentre le altre funzioni restano attive. Con meccanismo a molla di ritenuta intelligente, permette la presa senza aprire la pinza. La pinza rimane chiusa e protetta. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Manuale d’uso

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Nel carrello

Al carrello
Al carrello