• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Pinza per elettronica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 135 mm

Codice art.: 32 21 135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di registro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 32 21 135
EAN / GTIN 4003773043553
Codice del produttore 32 21 135
Numero-L L70010 48

Descrizione

Descrizione:

  • per serrare componenti piccoli e fili di piccolo diametro, nonché per piegare le molle di conduttori e le molle per relé
  • becchi interni lisci
  • spigoli perfettamente smussati

Proprietà:

  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7,0 mm
  • Larghezza della punta (E): 1,0 mm
  • Spessore della punta (F): 3,5 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 34,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 12,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello