Pinza per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi nera, verniciata a polvere 580 mm

Codice art.: 46 20 A61
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 46 20 A61
EAN / GTIN 4003773025030
Codice del produttore 46 20 A61
Numero-L L70010 590

Descrizione

Descrizione:

  • con meccanismo di bloccaggio
  • con punte intercambiabili in acciaio bonificato
  • nera, verniciata a polvere

Proprietà:

  • Capacità per diametro dell'albero: Ø 252 - 400 mm
  • Punte (diametro): 4,5 mm
  • termoverniciato nero

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello