Pinza per serrare terminali a bussola rivestiti in materiale bicomponente 145 mm

Codice art.: 97 62 145 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 62 145 A
EAN / GTIN 4003773060154
Codice del produttore 97 62 145 A
Numero-L L70010 798

Descrizione

Descrizione:

  • per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4) con sezione nominale da 0,25 a 2,5 mm²
  • serraggio con profili trapezoidali per un giunto forte fra conduttore e terminale

Proprietà:

  • Applicazione: Ghiere per fili
  • Capacità millimetrica: 0,25 - 2,5mm²
  • Numero di nidi: 4
  • AWG: 24 - 14
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello