Codice art.: 97 53 09 SB
Marca: KNIPEX®

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
Articolo non più disponibile
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
disponibile in 1-2 settimane
Available in 2-3 weeks
Consegnabile in 3-4 settimane
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 149,60
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Descrizione:

Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4). Per connessioni elettriche senza saldatura. Inserimento frontale dei terminali a bussola nella pinza. Massima comodit di impiego tramite adattamento automatico alle diverse sezioni dei conduttori. Con crimpaggio a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm² e 16 mm². Con levetta di selezione per la regolazione del campo di serraggio 0,08 - 10 o 16,0 mm². Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 6 mm² o 2 x AWG 8. acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Manuale d’uso

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Nel carrello

Al carrello
Al carrello