Codice art.: 97 51 10 SB
Marca: KNIPEX®

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
Articolo non più disponibile
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
disponibile in 1-2 settimane
Available in 2-3 weeks
Consegnabile in 3-4 settimane
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 26,73
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Descrizione:

Utensile professionale per troncare e spelare cavi piatti, non schermati, per telefono. Per serrare connettori tipo ″Western″ a 6 e 8 poli RJ 11/12 (larghezza 9,65 mm) e RJ 45 (larghezza 11,68 mm). Crimpaggio parallelo di precisione. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm. Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Testa brunita, manici rivestiti in materiale bicomponente. acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Manuale d’uso

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Nel carrello

Al carrello
Al carrello