Codice art.: 88 07 300
Marca: KNIPEX®

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
€ 49,00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Descrizione:

88 07 300 KNIPEX Alligator® buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco; particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. - Regolazioni: 9 - Capacità per tubi in pollici (diametro): Ø 2 3/4 - Per dadi apertura: 60mm - Capacità per tubi (diametro): Ø 70mm - collaudato VDE: sì  

Forme