Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi isolati ad immersione, collaudati VDE cromata 300 mm

Codice art.: 88 07 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 88 07 300
EAN / GTIN 4003773022350
Codice del produttore 88 07 300
Numero-L L70010 172

Descrizione

Descrizione:

  • buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
  • migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%
  • autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
  • superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
  • cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
  • design robusto, resistente allo sporco
  • particolarmente adatto per lavori all'aperto
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale

Proprietà:

  • Posizioni di impostazione: 9
  • Capacità per tubi in pollici (diametro): Ø 2 3/4
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 60 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm
  • Testato VDE: sì
  • cromato
  • isolato per immersione, testato VDE

Norma:

  • DIN ISO 8976
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello