• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Giratubi con ganasce ad ″S″ rossa, verniciata a polvere 680 mm

Codice art.: 83 30 030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 30 030
EAN / GTIN 4003773014164
Codice del produttore 83 30 030
Numero-L L70010 1764

Descrizione

Descrizione:

  • con ganasce strette a ″S″
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • presa mediante tre punti di contatto al tubo, autoserrante
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Campata: 100 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 4 3/4
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 120 mm
  • Capacità per dadi, dimensione della chiave (mm): 120 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 3 in
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello