Giratubi con ganasce ad ″S″ rossa, verniciata a polvere 245 mm

Codice art.: 83 30 005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 30 005
EAN / GTIN 4003773025221
Codice del produttore 83 30 005
Numero-L L70010 415

Descrizione

Descrizione:

  • con ganasce strette a ″S″
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • presa mediante tre punti di contatto al tubo, autoserrante
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Apertura: 35 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 1 1/2in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 35 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 35 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 1/2in
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello