• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Giratubi con ganasce a 90° rossa, verniciata a polvere 750 mm

Codice art.: 83 10 040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 10 040
EAN / GTIN 4003773022336
Codice del produttore 83 10 040
Numero-L L70010 227

Descrizione

Descrizione:

  • forma svedese
  • con ganasce piegate a 90°
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Apertura: 130 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 5 1/8in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 130 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra i piani (mm): 130 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 4 in
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello