Astuccio con pinze per elettronica con utensili per impiego su componenti elettronici 220 mm

Codice art.: 00 20 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 17
EAN / GTIN 4003773031222
Codice del produttore 00 20 17
Numero-L L70010 402

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni da chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm
  • assortimento di 6 utensili, comprendente 6 pinze per elettronica ″ESD″, esecuzione a dispersione elettrica
  • astuccio di materiale sintetico molto resistente, fissaggio utensili con elastici, chiusura a cerniera

Fornitura:

  • 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX Pinza speciale per elettronica ESD
  • 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Pinza speciale per elettronica ESD
  • 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX Pinza speciale per elettronica ESD
  • 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX Tronchese per elettronica ESD - con tagliente frontale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello