Descrizione:
Con quadro passante, a dentatura medio-fine e molto robusto
Angolo di ripresa 7,5 gradi
Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Proprietà:
- azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
- Numero di denti: 48
- Larghezza totale [mm]: 43 mm
- Altezza totale [mm]: 39 mm
- Lunghezza totale [mm]: 272 mm
- Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
- Altezza della testa del cricchetto: 21,9 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 21,9 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromato opaco
- Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
- Tipo di commutazione: Quadro passante
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no