• 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
Codice art.: 814890

Pompa provaimpianti di precisione

disponibile
Prezzo unitario
€ 268,00
Iva e costi di spedizione esclusi più spese di spedizione
Di più sulla categoria Utensili per idraulica
Di più riguardo Rothenberger

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore robusto in lamiera di acciaio con rivestimento resistente alla corrosione e volume di 12 litri. Manometro con scale di precisione con le unità internazionali (bar, psi, MPa). Lancetta rattrapante per determinare facilmente la pressione impostata o un calo di pressione. Facile trasmissione della forza ai pistoni a pressione mediante la leva ergonomica della pompa. Facile manutenzione grazie al nipplo di lubrificazione. Misurazione mediante tubo flessibile di prova con inserto in tessuto d’acciaio e raccordo R ½”.

Uso:

Controllo della pressione con acqua o olio secondo le direttive nazionali e internazionali su condutture e contenitori (fino a 60 bar).

Dati tecnici

Larghezza contenitore
170 mm
Contenitore altezza
260 mm
Contenitore lunghezza
720 mm
Area di prova e di pressione, passo di 1 bar
0 bar - 60 bar
Volume di aspirazione per corsa
45 ml
Denominazione originale prodotto
RP 50-S 
Area di prova e di pressione, passo di 0,1 MPa
0 MPa - 6 MPa
Area di prova e di pressione, passo di 20 psi
0 psi - 860 psi