Esecuzione:
Curvatubi in lamiera di acciaio con meccanismo a cremagliera. Matrici e contropiastra vengono fissate mediante innesto. Per ogni ⌀ di tubo è necessaria una matrice oppure una contropiastra.
Uso:
Per tubi in rame e alluminio da 5 a 12 mm di ⌀, nonché per tubi in acciaio dolce a parete sottile da 5 a 10 mm di ⌀. Angolo di curvatura fino a 90°.
Nota:
La contropiastra n. art.
821135, la pinza curvatubi n. art.
821145 e la matrice adatta sono disponibili anche singolarmente su richiesta.